Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Hiha 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAT 1UYB5

TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Holkki 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3RAT Malli: FGN0.50BK100Ristiviite: 1UYB5
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
€396.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTechflex (TM) -eristys
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.5 ja 0.75
Sisällä Dia.0.500 "
Pituus100ft.
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue-94 - 1202 astetta F
Tyyppi1/2 "1200 astetta F lasikuituhihat
Seinämän paksuus0.046 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Hihat 3 / 8tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAR 1UYB4 FGN0.38BK1000.38 "3/8 "1200 astetta F lasikuituhihat0.043 "€275.78
TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Hiha 5 / 8tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAU 1UYB6 FGN0.63BK1000.63 "5/8 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€431.48
TECHFLEX FGN0.75BK100 (tm) Hihat 3 / 4in halkaisija 100 jalkaa | AB3RAV 1UYB7 FGN0.75BK1000.750 "3/4 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€477.13
TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Hiha 1 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAW 1UYB8 FGN1.00BK1001"1 "1200 astetta F lasikuituhihna0.057 "€691.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Holkki 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€396.27 / yksikkö