CENTURY ORM5488BF Lauhdutintuuletinmoottori 1/8 - 1/3 hv 825 rpm | AD2LTH 3RCR4

CENTURY ORM5488BF lauhduttimen tuulettimen moottori 1/8 - 1/3 hv 825 rpm

Varastossa
Tuote: AD2LTH Malli: ORM5488BFRistiviite: 3RCR4 / 3RCR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV6
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.1
HP1 / 3 - 1 / 8
Hz60
EristysluokkaF
Lyijypituus48 "- 51"
Pituus vähemmän akselia5.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta / nauha / reikä
Tyyppikilpi RPM825
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Stud malli2-1/4 x 2-1/4"
Nastan määrä4
Nastan koko8-32 "
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9165
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritLaakeritRungon halkaisijaHPHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaHinta
CENTURY FE1016SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/6 hv 1075 rpm 60 Hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4pallo5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€204.36
CENTURY FE1018SF Lauhdutintuuletinmoottori 1/6 hv 825 rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1pallo5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€303.27
CENTURY FE1028SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/4 hv 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5pallo5.625 "1/460F48 "5.437 "€318.37
CENTURY FE1058SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/2 hv 825 rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5pallo5.625 "1/260F48 "6.437 "€397.43
CENTURY FEH1056SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5pallo5.625 "1/260F36 "6.437 "€312.74
CENTURY FC3056F lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1140 rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5pallo5.625 "1/260F5 "- 7"7 13 / 16 "€553.85
CENTURY ORM5458B Lauhdutinpuhaltimen moottori 1/6 - 1/3 hv 1075 rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2pallo5.625 "1 / 3 - 1 / 660B35 1/2 "- 38 1/2"4.125 "€186.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ORM5488BF lauhduttimen tuulettimen moottori 1/8 - 1/3 hv 825 rpm
€329.94 / yksikkö