FABORY B04100.037.0700 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 100 PK | CG6RWD 156K03

FABORY B04100.037.0700 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG6RWD Malli: B04100.037.0700Ristiviite: 156K03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus7
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys0.5625 "
Pituus7 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.037.0700 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 100 PK
€301.99 /pakkaus