EXTRACT-ALL SP-800-DD Downdraft-pöytä, musta | AH6HNM 35ZX03

EXTRACT-ALL SP-800-DD Downdraft Table, musta

Varastossa
Tuote: AH6HNM Malli: SP-800-DDRistiviite: 35ZX03

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,661.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Ilmavirta800
Vahvistimet AC12.4
VäriMusta
Johdon pituus7
Syvyys20
Suodattimen tehokkuus97
Suodattimen luokitus0.3
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaalattu
Korkeus36
Hz60
Merv14
MountKannettava
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso73
TyyppiKannettava
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)120.14
Laivan pituus (cm)118.87
Laivan leveys (cm)101.09
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmavirtaVahvistimet ACMervÄänitasoTyyppiJohdon pituusSyvyysHinta
EXTRACT-ALL SCDD-1250 Downdraft-pöydän itsepuhdistuva 1250 cfm | AH6HNN 35ZX04 SCDD-12507812507.51172Itsepuhdistus1025€15,123.11
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL SCDD-3450 Downdraft-pöydän itsepuhdistuva 3450 cfm | AH6HNP 35ZX05 SCDD-3450323450151176Itsepuhdistus1036€25,334.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SP-800-DD Downdraft Table, musta
€5,661.85 / yksikkö