EXTRACT-ALL SCDD-3450 Downdraft-pöydän itsepuhdistuva 3450 cfm | AH6HNP 35ZX05

EXTRACT-ALL SCDD-3450 Downdraft Table Itsepuhdistuva 3450 cfm

Tuote: AH6HNP Malli: SCDD-3450Ristiviite: 35ZX05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21,262.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Ilmavirta3450
Vahvistimet AC15
VäriMusta
Johdon pituus10
Syvyys36
Suodattimen tehokkuus95
Suodattimen luokitus1
Suorittaa loppuunPaistettu maalattu
Korkeus32
Hz60
Merv11
MountKannettava
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso76
TyyppiItsepuhdistus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 340.2
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmavirtaVahvistimet ACMervÄänitasoTyyppiJohdon pituusSyvyysHinta
EXTRACT-ALL SP-800-DD Downdraft-pöytä, musta | AH6HNM 35ZX03 SP-800-DD3680012.41473Kannettava720€5,094.92
EXTRACT-ALL SCDD-1250 Downdraft-pöydän itsepuhdistuva 1250 cfm | AH6HNN 35ZX04 SCDD-12507812507.51172Itsepuhdistus1025€12,692.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SCDD-3450 Downdraft Table Itsepuhdistuva 3450 cfm
€21,262.21 / yksikkö