EXTRACT-ALL SCDD-1250 Downdraft-pöydän itsepuhdistuva 1250 cfm | AH6HNN 35ZX04

EXTRACT-ALL SCDD-1250 Downdraft Table Itsepuhdistuva 1250 cfm

Tuote: AH6HNN Malli: SCDD-1250Ristiviite: 35ZX04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,692.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Ilmavirta1250
Vahvistimet AC7.5
VäriMusta
Johdon pituus10
Syvyys25
Suodattimen tehokkuus95
Suodattimen luokitus1
Suorittaa loppuunPaistettu maalattu
Korkeus78
Hz60
Merv11
MountKannettava
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso72
TyyppiItsepuhdistus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.924
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmavirtaVahvistimet ACMervÄänitasoTyyppiJohdon pituusSyvyysHinta
EXTRACT-ALL SP-800-DD Downdraft-pöytä, musta | AH6HNM 35ZX03 SP-800-DD3680012.41473Kannettava720€5,094.92
EXTRACT-ALL SCDD-3450 Downdraft-pöydän itsepuhdistuva 3450 cfm | AH6HNP 35ZX05 SCDD-3450323450151176Itsepuhdistus1036€21,262.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SCDD-1250 Downdraft Table Itsepuhdistuva 1250 cfm
€12,692.10 / yksikkö