EXTRACT-ALL S-987-3 Ilmanpuhdistusjärjestelmä, 19-1 / 2 syvyys | AX3KHH

EXTRACT-ALL S-987-3 ilmanpuhdistusjärjestelmä, 19-1/2" syvyys

Varastossa
Tuote: AX3KHH Malli: S-987-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta100 - 350 CFM
Vahvistimet AC2.8
VäriValkoinen / musta
Syvyys19.5 "
Korkeus12.5 "
Melutaso64 dB
Jännite120V
Watts350W
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6904
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-3 ilmanpuhdistusjärjestelmä, 19-1/2" syvyys
€1,739.81 / yksikkö