Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1835528 Sisäpuolinen puhdistusjärjestelmän tyynyalumiini | AB9WEY 2FTR8

RUBBERMAID 1835528 Sisäinen puhdistusjärjestelmä Pad alumiinia

Varastossa
Tuote: AB9WEY Malli: 1835528Ristiviite: 2FTR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen puhdistusjärjestelmä
VäriMusta / keltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiKoukku ja silmukka
Kuiva paino21 oz.
kahvan pituus58 "
Kahva materiaaliAlumiini
pään pituus3.5 "
pään leveys18 "
PestäväKyllä
MateriaaliAlumiini
Mopin tyyppityyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908576
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1835528 Sisäinen puhdistusjärjestelmä Pad alumiinia
€377.96 / yksikkö