EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE Ilmanpuhdistusjärjestelmä Valkoinen 120v 60hz | AF6CHQ 9WKN1

EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE ilmanpuhdistusjärjestelmä valkoinen 120v 60hz

Varastossa
Tuote: AF6CHQ Malli: S-987-2A WHITERistiviite: 9WKN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,820.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta100 - 350 CFM
Vahvistimet AC2.8
VäriValkoinen
Johdon pituus3ft. 4 1/2 jalkaan
Syvyys12-1 / 2 "
Halkaisija2 1 / 2 "
Korkeus12.5 "
Mountmoninkertainen
Äänitaso66 @ 6 jalkaa
Jännite120
Watts350
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE ilmanpuhdistusjärjestelmä valkoinen 120v 60hz
€1,820.66 / yksikkö