EXTRACT-ALL S-985-1A -lähteensieppausilmanpuhdistusjärjestelmä, 13 leveyttä | AD7UFP 4GJR3

EXTRACT-ALL S-985-1A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 13" leveys

Varastossa
Tuote: AD7UFP Malli: S-985-1ARistiviite: 4GJR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähde kerää ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta350 cfm
Vahvistimet AC2.8
Syvyys13 "
Korkeus10 "
Hz60
MountKaappi
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso66 @ 5 Ft
TyyppiSuodatuskaapin tuuletin
Jännite120
Watts350
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.46
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACÄänitasoWattsHinta
EXTRACT-ALL S-985-1 Suodatuskaapin tuuletin 250 pm AD7UFN 4GJR2 S-985-1250 CFM1.7163 @ 5 Ft200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-985-1A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 13" leveys
€997.79 / yksikkö