Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL AC-TB-BDP2 / 3XL koko kehon valjaat 2xl / 3xl 400lbs. Musta / vihreä | AD6HBX 45J031

MILLER BY HONEYWELL AC-TB-BDP2/3XL kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 lbs. Musta/vihreä

Varastossa
Tuote: AD6HBX Malli: AC-TB-BDP2/3XLRistiviite: 45J031

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriMusta / vihreä
Edessä oleva D-rengasEi
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatKyllä
Koko2XL / 3XL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4155
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOlkahihnan soljetTakana D-rengasRintahihnan soljetSivurenkaatKokoLantion alaosaVetolujuusNauhamateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL RKNAR-QC / UBK Kokovartalovaljaat Universal 400 Lb Musta | AB4EBA 1XEN7 RKNAR-QC / UBKCamVerkkosilmukkaPika-yhteysEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,180.86
MILLER BY HONEYWELL RKNARRL-QC / UBK Kokovartalovaljaat Universal 400 Lb Musta | AB4EBB 1XEN8 RKNARRL-QC / UBKCamVerkkosilmukkaPika-yhteysEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,203.08
MILLER BY HONEYWELL R10CN-MB / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBX 1XEU3 R10CN-MB / UGNCamKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€584.86
MILLER BY HONEYWELL R10CN-MB-BDP / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBY 1XEU4 R10CN-MB-BDP / UGNCamKylläKiimaKylläYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€617.11
MILLER BY HONEYWELL R10CN-TB / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBZ 1XEU5 R10CN-TB / UGNCamKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€584.86
MILLER BY HONEYWELL R10CN-TB-BDP / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4ECA 1XEU6 R10CN-TB-BDP / UGNCamKylläKiimaKylläYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€716.97
MILLER BY HONEYWELL 650K / UBL Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Sininen | AC9XBK 3LAW5 650K / UBLKitkaKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä-Nomex (R)€500.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL AC-TB-BDP2/3XL kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 lbs. Musta/vihreä
€600.48 / yksikkö