EXTRACT-ALL F-987-2A -hiilisuodatin, 12 syvyyttä | AB9HER 2DBW1

EXTRACT-ALL F-987-2A kennohiilisuodatin, 12" syvyys

Varastossa
Tuote: AB9HER Malli: F-987-2ARistiviite: 2DBW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€652.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoluhiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysKyllä
Media-alue6.6 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys8"
Nimellinen suodattimen koko12x12x8
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
EXTRACT-ALL F-987-1-solun hiilisuodatin, 6 "syvyys | AB9HEQ 2DBV9 F-987-1Kyllä6.6 sq ft.146"12x12x612 "12 "€341.74
EXTRACT-ALL F-984-1-solun hiilisuodatin, 24 tuuman leveys | AC4BLF 2YFV8 F-984-1Kyllä13.2 sq ft.146"12x24x612 "24 "€322.35
EXTRACT-ALL F-984-2A -hiilisuodatin 24 tuuman leveys 12 tuuman korkeus | AC4BLG 2YFV9 F-984-2AKyllä13.2 sq ft.148"12x24x812 "24 "€490.82
EXTRACT-ALL RF-14-3 -tehokenno 12 tuuman leveys 24 tuuman korkeus | AD7UFX 4GJT1 RF-14-3Kyllä29.17 sq ft.-12 "12x24x1224 "12 "€411.19
EXTRACT-ALL Jäykkä RF-DD3-kennosuodatin 12 tuuman leveys 12 tuuman korkeus | AF3UWM 8DG46 RF-DD3Ei13 sq ft.-6"12x12x612 "12 "€316.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-987-2A kennohiilisuodatin, 12" syvyys
€652.73 / yksikkö