Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTRACT-ALL Jäykkä RF-DD3-kennosuodatin 12 tuuman leveys 12 tuuman korkeus | AF3UWM 8DG46

EXTRACT-ALL RF-DD3 jäykkä kennosuodatin 12 tuumaa leveys 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3UWM Malli: RF-DD3Ristiviite: 8DG46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoluhiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysEi
Media-alue13 sq ft.
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko12x12x6
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
EXTRACT-ALL F-987-1-solun hiilisuodatin, 6 "syvyys | AB9HEQ 2DBV9 F-987-1Kyllä6.6 sq ft.146"12x12x612 "12 "€341.74
EXTRACT-ALL F-987-2A-solun hiilisuodatin, 12 "syvyys | AB9HER 2DBW1 F-987-2AKyllä6.6 sq ft.138"12x12x812 "12 "€652.73
EXTRACT-ALL F-984-1-solun hiilisuodatin, 24 tuuman leveys | AC4BLF 2YFV8 F-984-1Kyllä13.2 sq ft.146"12x24x612 "24 "€322.35
EXTRACT-ALL F-984-2A -hiilisuodatin 24 tuuman leveys 12 tuuman korkeus | AC4BLG 2YFV9 F-984-2AKyllä13.2 sq ft.148"12x24x812 "24 "€490.82
EXTRACT-ALL RF-14-3 -tehokenno 12 tuuman leveys 24 tuuman korkeus | AD7UFX 4GJT1 RF-14-3Kyllä29.17 sq ft.-12 "12x24x1224 "12 "€411.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL RF-DD3 jäykkä kennosuodatin 12 tuumaa leveys 12 tuumaa korkeus
€316.71 / yksikkö