Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC170-12-11.509A1-WJ30EJ pitkä poranterä, 29/64 tuuman poranterä, 12 mm varren halkaisija, halkaisija | CU8UZQ 53AT23

WALTER TOOLS DC170-12-11.509A1-WJ30EJ pitkä poranterä, 29/64 tuuman poranterä, varren halkaisija 12 mm, halkaisija

Varastossa
Tuote: CU8UZQ Model: DC170-12-11.509A1-WJ30EJRistiviite: 53AT23

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€781.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2133
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-11.509A1-WJ30EJ pitkä poranterä, 29/64 tuuman poranterä, varren halkaisija 12 mm, halkaisija
€781.83 / yksikkö