EXTRACT-ALL F-984-1 -hiilisuodatin, 24 leveyttä | AC4BLF 2YFV8

EXTRACT-ALL F-984-1 soluhiilisuodatin, 24" leveys

Varastossa
Tuote: AC4BLF Malli: F-984-1Ristiviite: 2YFV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoluhiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysKyllä
Media-alue13.2 sq ft.
Merv14
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko12x24x6
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
EXTRACT-ALL F-987-1-solun hiilisuodatin, 6 "syvyys | AB9HEQ 2DBV9 F-987-1Kyllä6.6 sq ft.146"12x12x612 "12 "€293.91
EXTRACT-ALL F-987-2A-solun hiilisuodatin, 12 "syvyys | AB9HER 2DBW1 F-987-2AKyllä6.6 sq ft.138"12x12x812 "12 "€619.93
EXTRACT-ALL F-984-2A -hiilisuodatin 24 tuuman leveys 12 tuuman korkeus | AC4BLG 2YFV9 F-984-2AKyllä13.2 sq ft.148"12x24x812 "24 "€470.41
EXTRACT-ALL RF-14-3 -tehokenno 12 tuuman leveys 24 tuuman korkeus | AD7UFX 4GJT1 RF-14-3Kyllä29.17 sq ft.-12 "12x24x1224 "12 "€411.19
EXTRACT-ALL Jäykkä RF-DD3-kennosuodatin 12 tuuman leveys 12 tuuman korkeus | AF3UWM 8DG46 RF-DD3Ei13 sq ft.-6"12x12x612 "12 "€316.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-984-1 soluhiilisuodatin, 24" leveys
€298.86 / yksikkö