EXTRACT-ALL F-981-5A -hiilisuodatin 10-1 / 4 tuuman leveys 15 tuuman korkeus | AD7UFL 4GJP9

EXTRACT-ALL F-981-5A hiilisuodatin 10-1/4 tuumaa leveys 15 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD7UFL Malli: F-981-5ARistiviite: 4GJP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12-1/2x24-1/2x1
Nimelliskorkeus15 "
Nimellisleveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.61
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
EXTRACT-ALL RF-400-3 hiilisuodatin 20 tuumaa leveys 1 tuumaa D 12 tuumaa korkeus | AA3AZK 11G219 RF-400-31"12x20x112 "20 "€164.85
EXTRACT-ALL F-981-2A hiilisuodatin | AX3KHE 2YFU6 F-981-2A----€527.84
EXTRACT-ALL F-984-5A Hiiliadsorbenttimoduuli, 24 tuuman leveys | AX3KHN 2YFW3 F-984-5A----€1,048.14
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL RF-984-7 kertakäyttöinen lopullinen hiilisuodatin, 24 tuuman leveys | CH9UNB 2YFW9 RF-984-7----€287.28
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL RF-984-9A hiilisuodatin, leveys 24 tuumaa, syvyys 2 tuumaa, korkeus 12 tuumaa | CH9UNC 4GJT7 RF-984-9A----€391.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-981-5A hiilisuodatin 10-1/4 tuumaa leveys 15 tuumaa korkeus
€469.57 / yksikkö