EXTRACT-ALL RF-400-3 hiilisuodatin 20 tuumaa leveys 1 tuumaa D 12 tuumaa korkeus | AA3AZK 11G219

EXTRACT-ALL RF-400-3 hiilisuodatin 20 tuumaa leveys 1 tuuma D 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA3AZK Malli: RF-400-3Ristiviite: 11G219

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko12x20x1
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
EXTRACT-ALL F-981-5A -hiilisuodatin 10-1 / 4 tuuman leveys 15 tuuman korkeus | AD7UFL 4GJP9 F-981-5A2"12-1/2x24-1/2x115 "10.25 "€545.99
EXTRACT-ALL F-981-2A hiilisuodatin | AX3KHE 2YFU6 F-981-2A----€613.71
EXTRACT-ALL F-984-5A Hiiliadsorbenttimoduuli, 24 tuuman leveys | AX3KHN 2YFW3 F-984-5A----€1,027.18
EXTRACT-ALL RF-984-7 kertakäyttöinen lopullinen hiilisuodatin, 24 tuuman leveys | CH9UNB 2YFW9 RF-984-7----€289.08
EXTRACT-ALL RF-984-9A hiilisuodatin, leveys 24 tuumaa, syvyys 2 tuumaa, korkeus 12 tuumaa | CH9UNC 4GJT7 RF-984-9A----€425.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL RF-400-3 hiilisuodatin 20 tuumaa leveys 1 tuuma D 12 tuumaa korkeus
€178.61 / yksikkö