EXTRACT-ALL B-982-1A -poistopuhaltimen yleisasennus AF6AMH 9UC85

EXTRACT-ALL B-982-1A pakopuhaltimen yleiskiinnitys

Tuote: AF6AMH Malli: B-982-1ARistiviite: 9UC85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 2.000 tuumaa. SP240
dBA @ 5 jalkaa68
Täyden kuorman ampeerit2.83
Asunnon korkeus12 "
Asunnon pituus8.5 "
Kotelon leveys9"
Hz60
Tulo Dia.5"
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin kierrosluku2000
Moottorityyppi350W
Vaihe1
Jännite120/240
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.08
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppidBA @ 5 jalkaaAsunnon korkeusPyörän halkaisijaAsunnon pituusKotelon leveysTulo Dia.Moottorin koteloHinta
EXTRACT-ALL B-982-2 Poistoilmapuhaltimen yleiskannatin | AF4RXK 9HX40 B-982-21 / 2 hp7419.5 "4"15.25 "9.75 "4"Avaa tippuminen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL B-982-1A pakopuhaltimen yleiskiinnitys