Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL300-NIST -lämpömittari Demmerger Nist | AF2XCG 6YNG7

EXTECH SDL300-NIST Thermo Anemometer Datalogger Nist

Varastossa
Tuote: AF2XCG Malli: SDL300-NISTRistiviite: 6YNG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€985.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
tarkkuus+ /-2%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-2%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä, poista käytöstä
Akun tyyppi6 x AA
KalibrointitodistusNIST sisältyy
Johdon pituus3.9ft.
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttöKaksi LCD -näyttöä
liitäntäSD-kortti, RS232 / USB
Virtalähde(6) AA-paristot
Koettimen koko2.8 "Halkaisija
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi ja termistori
Tallennuskapasiteetti28,500 tietuetta 2G SD-kortilla (hyväksyy 1G - 16G SD-kortin)
Temp. tarkkuus+/- (0.4% + 1.8 F
Temp. alue32 astetta 158 astetta F (ilma)
TyyppiMetal Siipi
SiipimateriaaliMetalli
Nopeus (FPM)100 ja 6890
Nopeus (solmuja)1.0 ja 68
Nopeus (KPH)1.8 ja 126
Nopeus (MPH)1.1 ja 78.3
Nopeus (MPS)0.3 ja 35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tietokanta tallentaa tiedot SD-kortille Excel-muodossa, tyypin K / J ulkoinen lämpöparitulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. tarkkuusAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueTyyppiJohdon pituusnäyttöliitäntäHinta
EXTECH SDL310 Anemometer Meter / datalogger | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5 F / 0.8C(6) AAvalinnainen32 - 122 F (0-50 ° C)Tuuliviiri39 "(1m)9999 LCD-näyttöSD-kortti ja tietokone€576.46
EXTECH SDL300 -lämpömittari Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 astetta 158 astetta F (ilma)Metal Siipi3.9ft.Kaksi LCD -näyttöäSD-kortti, RS232 / USB€766.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL300-NIST Thermo Anemometer Datalogger Nist
€985.61 / yksikkö