Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL310 Anemometer Meter / datalogger | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 tuulimittari mittari/datalogger

Varastossa
Tuote: AA4WMD Malli: SDL310Ristiviite: 13G529

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
Ilman nopeuden tarkkuus+/- 2% lukema
Automaattinen virrankatkaisuKyllä, poista käytöstä
Akun tyyppi(6) AA
Kalibrointitodistusvalinnainen
Johdon pituus39 "(1m)
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttö9999 LCD-näyttö
liitäntäSD-kortti ja tietokone
Output TypeRS-232
VirtalähdeVerkkolaite tai akku
Koettimen kokoHalkaisija 2.8 tuumaa (72 mm)
päätöslauselma1 jalkaa / min (0.01 m / s)
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi ja termistori
Anturin tyyppiPienikitkainen pallosiipi ja termistori
Tallennuskapasiteetti20 M lukemat 2G SD-kortilla
Temp. tarkkuus+/- 1.5 F / 0.8C
Temp. alue32 - 122 F (0-50 ° C)
TyyppiTuuliviiri
Nopeus (FPM)80 ja 4930
Nopeus (solmuja)0.8 ja 48.6
Nopeus (KPH)1.4 ja 90
Nopeus (MPH)0.9 ja 55.9
Nopeus (MPS)0.4 ja 25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tietokanta tallentaa jopa 20 M lukemia Excel (R) -muodossa 2G SD-kortilla, tyyppi K / J-termoelementtitulo FPR: n korkean lämpötilan mittaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. tarkkuusAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueTyyppiJohdon pituusnäyttöliitäntäHinta
EXTECH SDL300 -lämpömittari Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 astetta 158 astetta F (ilma)Metal Siipi3.9ft.Kaksi LCD -näyttöäSD-kortti, RS232 / USB€766.24
EXTECH SDL300-NIST -lämpömittari Demmerger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST sisältyy32 astetta 158 astetta F (ilma)Metal Siipi3.9ft.Kaksi LCD -näyttöäSD-kortti, RS232 / USB€985.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL310 tuulimittari mittari/datalogger
€576.46 / yksikkö