DAYTON 6KWK7 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 In | AE9MRJ

DAYTON 6KWK7 alaspäin suuntautuva tuuletusaukko 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9MRJ Malli: 6KWK7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,470.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus30 "
Pohjan leveys30 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4433
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4329
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4216
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4102
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3980
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3837
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3684
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3515
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3328
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2856
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.98
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet3.75-3.45/1.7
Moottori HP3/4
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.35.5 "
Kokonaiskorkeus28 "
Vaihe3
RPM1140
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.8
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija18.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 16D527 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Suoravetoinen tuuletus 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Alasuihkutettu suora käyttö 10-1 / 2 tuumaa | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Alasuihkutettu suora käyttö 11 tuumaa | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Alasuihkutettu suora käyttö 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWK7 alaspäin suuntautuva tuuletusaukko 18-1/2 tuumaa
€2,470.89 / yksikkö