Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSP-100 lukkoaluspultti, 3/16 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CUU 36RL79

DISC-LOCK SSP-100 lukkoaluslevyn pultti, 3/16 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUU Malli: SSP-100Ristiviite: 36RL79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€287.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
Sisällä Dia.0.203 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.401 "
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko3 / 16 "
Paksuus0.08 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSP-100 lukkoaluslevyn pultti, 3/16 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€287.33 /pakkaus