Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO290-NISTL langaton tappi / nastaton kosteusmittarisarja | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL Langaton Pin/Nastaton kosteusmittarisarja

Varastossa
Tuote: AF2XCH Malli: MO290-NISTLRistiviite: 6YNG8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,150.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton tappi / nastaton kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Kastepistealue-22 - 199 F
näyttönestekidenäyttö
emissiokertoimen0.95 kiinteä
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys8:1
Kosteusalue0 - 100% suhteellinen kosteus
Kosteuspitoisuus0-99.9% puuta (tappi), 0-99.9 suhteellista (nastaton)
Puulajien määräN / A
Temp. alue-20-170 (ilma), -4-392 (IR)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Infrapunalämpötila. Alue (-4 - 392)
    • Erityisominaisuudet: Rajoitettu Nist-sertifikaatti (sertifioitu 33% / 75% suhteelliseen kosteuteen; 77/150 astetta F), 8-in-1-mittari mittaa lämpötilaa, kosteutta, ilman lämpötilaa, jyviä puntaa kohti, kastepistettä, höyrynpaine, kondensoitumispiste

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO290-NISTL Langaton Pin/Nastaton kosteusmittarisarja
€1,150.43 / yksikkö