ENERPAC LPL-602 60 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NGB 444N46

ENERPAC LPL-602 60 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräs hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CD2NGB Malli: LPL-602Ristiviite: 444N46

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,188.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin0.75 "
Koko60 sävyinen.
Romahtanut korkeus4.94 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä4.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen13.42 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksitoiminen, kuorman palautus
Laajennettu korkeus6.91 "
Suorittaa loppuunnitridi
Lukitusmutterin korkeus1.1 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys68 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10150 psi
Öljykapasiteetin lisäys26.4 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.5.51 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija3.78 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.26 "
Sivukuormitusvastus max. Kapasiteetti10%
Tahti1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.48

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac LPL602 hydraulisylinteri on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa ja hallittua hydraulivoimaa. Se kohdistaa voimaa yhteen suuntaan ja siinä on lukkomutterimekanismi turvallisen kuorman pitämiseksi. Tämä hydraulisylinteri on ihanteellinen rakennus-, valmistus-, infrastruktuuri- ja kunnossapitoteollisuudelle ja sitä käytetään raskaiden koneiden nostamiseen, painavien kuormien työntämiseen tai vetämiseen sekä rakenneosien tukemiseen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac LPL602 lukkomutterin hydraulisylinterissä on teräsrakenne, joka tarjoaa lujuutta ja kulutuskestävyyttä.
  • Tässä Enerpac LPL602 yksitoimisessa hydraulisylinterissä on lukkomutterimekanismi, joka varmistaa turvallisen kuorman pitämisen ja estää odottamattoman liikkeen tai kuorman vapautumisen.
  • Siinä on ylivuotoportti iskun rajoittamiseksi männän puhalluksen estämiseksi.
  • Tässä Enerpac LPL602 lukkomutterilla varustetussa hydraulisylinterissä on yksitoiminen mekanismi, joka kohdistaa voimaa yhteen suuntaan ja mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja kontrolloidut liikkeet nosto- ja työntötehtävissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Enerpac LPL602 yksitoimista lukkomutteriteräksistä hydraulisylinteriä käyttää nosto- ja työntötehtäviin?

V. Kyllä, merkin LPL602 yksitoiminen lukkomutteri hydraulisylinteri soveltuu nosto- ja työntösovelluksiin. Se tarjoaa ohjatun hydraulivoiman yhteen suuntaan, mikä mahdollistaa kuormien tarkan liikkeen ja asennon.

K. Kuinka huoltaa Enerpac LPL602 yksitoiminen lukkomutteri hydraulisylinteri?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri vuotojen, vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Pidä sylinteri ja sen osat puhtaina ja puhtaina liasta, roskista ja epäpuhtauksista.
  • Tarkista ja pidä yllä sopiva hydraulinesteen taso ja laatu.
  • Varmista sylinterin oikea kohdistus ja asennus välttääksesi tarpeettoman jännityksen tai kohdistusvirheen.
  • Tarkista ja kiristä löysät liitokset ja liitännät säännöllisesti.
  • Vältä suositellun käyttöpaineen ylittämistä mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.
  • Säilytä sylinteriä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Base Advance PortiinKokoSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäSivukuormitusvastus max. KapasiteettiTahtiSylinterin reikäHinta
ENERPAC LPL-1002 100 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 sävyinen.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "€5,423.92
ENERPAC LPL-1602 160 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 sävyinen.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€7,544.47
ENERPAC LPL2002 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 200 tonnia | CM9KJF LPL2002--------€9,582.20
ENERPAC LPL2502 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 250 tonnia | CM9KJG LPL2502--------€11,683.64
ENERPAC LPL4002 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 400 tonnia | CM9KJH LPL4002--------€19,261.77
ENERPAC LPL5002 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 500 tonnia | CM9KJJ LPL5002--------€25,217.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC LPL-602 60 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräs hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus
€4,188.14 / yksikkö