Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO290 nastaton kosteusmittari | AB9QBA 2ENE8

EXTECH MO290-nastaton kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AB9QBA Malli: MO290Ristiviite: 2ENE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€982.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastaton kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
Kastepistealue-22 - 199 F
näyttöKaksilinjainen LCD
emissiokertoimenKiinteä 0.95
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 8"
Kosteusalue10 - 95% suhteellinen kosteus
Min./Max. MuistiKyllä
Kosteuspitoisuus0 - 99.9 Suhteellinen
Temp. alue-4 - 140 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Infrapunalämpötila. Alue (-58 - 932 F)
    • Erityisominaisuudet: IR-lämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiData HoldnäyttöHinta
EXTECH MO257 nastaton kosteusmittari | AE7CWQ 5WYT5 MO257(3) AAautomaattisestiTaustavalaistu LCD€395.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO290-nastaton kosteusmittari
€982.96 / yksikkö