Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO257 nastaton kosteusmittari | AE7CWQ 5WYT5

EXTECH MO257-nastaton kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AE7CWQ Malli: MO257Ristiviite: 5WYT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastaton kosteusmittari
Akun tyyppi(3) AA
Data Holdautomaattisesti
näyttöTaustavalaistu LCD
Kosteuspitoisuus0 - 100.0 Suhteellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nastattoman mittauksen syvyys 0.78 "(20 mm) - 1.6" (40 mm) pinnan alla, kaksi käyttäjän asetettavaa hälytystasoa äänimerkillä ja visuaalisilla (vilkkuvat "RISK" tai "WET") ilmaisimilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiData HoldnäyttöHinta
EXTECH MO290 nastaton kosteusmittari | AB9QBA 2ENE8 MO2909VKylläKaksilinjainen LCD€982.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO257-nastaton kosteusmittari
€395.40 / yksikkö