Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH IR270 infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD | CH6PQM 55EP28

EXTECH IR270 infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD

Varastossa
Tuote: CH6PQM Malli: IR270Ristiviite: 55EP28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttö1.5" taustavalaistu LCD
Käyttölämpötila alue32-132 astetta F
päätöslauselma0.1 astetta F/C
Vasteaika1000 ms
LaukaistaKyllä
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKalibrointitodistusnäyttöMuistiKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaVasteaikaHinta
EXTECH 42512 Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 30 tuuman tarkennus | AC2DKB 2HZC4 42512-58 - 1832 astetta F+ /-1%-Taustavalaistu LCDmax32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C150 ms.€388.29
EXTECH 42510A-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1200f 1 tuumaa @ 12 tuuman tarkennus | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 - 1200 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDMin / Max0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta jopa 199.9 astetta300 ms.€583.39
EXTECH 42545-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 - 1832 astetta F+ /-2%NISTTaustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€1,113.38
EXTECH 42545 Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 - 1832 astetta F+ /-2%-Taustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€553.61
EXTECH 42512-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 30 tuuman tarkennus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 - 1832 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDmax0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta F / 0.1 astetta C150 ms.€980.28
EXTECH IR267 -taustavalaistu LCD-infrapunalämpömittari, -58 astetta. 1112 asteeseen F Lämpötila Alue | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 - 315 astetta-Ei-Max / Min / Keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C1 sekuntia.€161.95
EXTECH IR270-NIST infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 - 1202 astetta.--1.5" taustavalaistu LCD-32-132 astetta F0.1 astetta F/C1000 ms€452.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH IR270 infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD
€144.40 / yksikkö