Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 42545-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AC2QKZ 2LZV6

EXTECH 42545-NIST Ir-lämpömittari -58 - 1832f 1 in@50 tuuman tarkennus

Varastossa
Tuote: AC2QKZ Malli: 42545-NISTRistiviite: 2LZV6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,113.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+ /-2%
hälytysKorkea matala
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
emissiokertoimenSäädettävä 0.01 - 1.00
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 50"
LaserhavaintoYksi piste
MuistiPienin / suurin / keskim. / Ero
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Toistettavuus+ /-0.5%
päätöslauselma0.1 astetta jopa 199.9 astetta
Vasteaika1000 ms.
Spektrivaste8 - 14 uM
Temp. alue-58 - 1832 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu laserosoitin helpottaa kohdistamista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKalibrointitodistusnäyttöMuistiKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaVasteaikaHinta
EXTECH 42512 Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 30 tuuman tarkennus | AC2DKB 2HZC4 42512-58 - 1832 astetta F+ /-1%-Taustavalaistu LCDmax32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C150 ms.€388.29
EXTECH 42510A-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1200f 1 tuumaa @ 12 tuuman tarkennus | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 - 1200 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDMin / Max0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta jopa 199.9 astetta300 ms.€583.39
EXTECH 42545 Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 - 1832 astetta F+ /-2%-Taustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€553.61
EXTECH 42512-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 30 tuuman tarkennus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 - 1832 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDmax0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta F / 0.1 astetta C150 ms.€980.28
EXTECH IR267 -taustavalaistu LCD-infrapunalämpömittari, -58 astetta. 1112 asteeseen F Lämpötila Alue | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 - 315 astetta-Ei-Max / Min / Keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C1 sekuntia.€161.95
EXTECH IR270 infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" taustavalaistu LCD-32-132 astetta F0.1 astetta F/C1000 ms€144.40
Tarjouspyyntö
EXTECH IR270-NIST infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 - 1202 astetta.--1.5" taustavalaistu LCD-32-132 astetta F0.1 astetta F/C1000 ms€452.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 42545-NIST Ir-lämpömittari -58 - 1832f 1 in@50 tuuman tarkennus
€1,113.38 / yksikkö