Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 42512 Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 30 tuuman tarkennus | AC2DKB 2HZC4

EXTECH 42512 Ir-lämpömittari -58 - 1832f 1 in@30 tuuman tarkennus

Varastossa
Tuote: AC2DKB Malli: 42512Ristiviite: 2HZC4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€388.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+ /-1%
hälytysKorkea matala
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
emissiokertoimenSäädettävä 0.10 - 1.00
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 30"
LaserhavaintoLähentyminen
Muistimax
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Toistettavuus+/- 0.5% tai +/- 1.8 F
päätöslauselma0.1 astetta F / C
Vasteaika150 ms.
Spektrivaste8 - 14 uM
Temp. alue-58 - 1832 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoislaser, 150 millisekunnin vasteaika, enimmäispito, lukitustoiminto jatkuvia lukemia varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKalibrointitodistusnäyttöMuistiKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaVasteaikaHinta
EXTECH 42510A-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1200f 1 tuumaa @ 12 tuuman tarkennus | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 - 1200 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDMin / Max0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta jopa 199.9 astetta300 ms.€583.39
EXTECH 42545-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 - 1832 astetta F+ /-2%NISTTaustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€1,113.38
EXTECH 42545 Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 - 1832 astetta F+ /-2%-Taustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€553.61
EXTECH 42512-NIST Ir -lämpömittari -58 - 1832f 1 tuumaa @ 30 tuuman tarkennus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 - 1832 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDmax0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta F / 0.1 astetta C150 ms.€980.28
EXTECH IR267 -taustavalaistu LCD-infrapunalämpömittari, -58 astetta. 1112 asteeseen F Lämpötila Alue | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 - 315 astetta-Ei-Max / Min / Keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C1 sekuntia.€161.95
EXTECH IR270 infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" taustavalaistu LCD-32-132 astetta F0.1 astetta F/C1000 ms€144.40
Tarjouspyyntö
EXTECH IR270-NIST infrapunalämpömittari, 1.5 tuuman taustavalaistu LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 - 1202 astetta.--1.5" taustavalaistu LCD-32-132 astetta F0.1 astetta F/C1000 ms€452.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 42512 Ir-lämpömittari -58 - 1832f 1 in@30 tuuman tarkennus
€388.29 / yksikkö