Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816AM7- Siipimutteri, rauta, 1/4-20 kierrekoko, 3 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RWA 5MND8

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816AM7- Siipimutteri, rauta, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 3 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RWA Malli: 0-CD-816AM7-Ristiviite: 5MND8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTakorauta
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1"
Luokka2
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816AM7- Siipimutteri, rauta, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 3 tuumaa, 10 pk
€78.02 /pakkaus