Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CG104 Pinnoitetesteri rauta- ja ei-rautapitoinen AH9LVP 40JK42

EXTECH CG104 pinnoitetesteri rautapitoinen ja ei-rauta

Varastossa
Tuote: AH9LVP Malli: CG104Ristiviite: 40JK42

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuuden testeri
tarkkuus+/- 4 (0-7.8 Mils), +/- 3% (7.9-39 Mils), +/- 5% (39.1-80 Mils)
PohjamateriaaliaRautametallit ja ei-rautametallit
Akun tyyppiAAA
LevytilaKyllä
mittausalue0-80 Mils
TyyppiRauta ja ei-rauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tallennuskapasiteetti: 250

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPohjamateriaaliaAkun tyyppimittausalueTyyppiHinta
EXTECH CG204 Pinnoitteen paksuuden testauslaite Elektroninen AE3XZU 5GTH1 CG204+/- (3% lukema + 0.04mil) Rauta, +/- (3% lukema + 0.06mil) Ei-rautaRauta- ja ei-rautametallit(2) AAA0 ja 49Elektroninen€356.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CG104 pinnoitetesteri rautapitoinen ja ei-rauta
€393.91 / yksikkö