Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CG204 Pinnoitteen paksuuden testauslaite Elektroninen AE3XZU 5GTH1

EXTECH CG204 pinnoitteen paksuusmittari elektroninen

Varastossa
Tuote: AE3XZU Malli: CG204Ristiviite: 5GTH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuuden testeri
tarkkuus+/- (3% lukema + 0.04mil) Rauta, +/- (3% lukema + 0.06mil) Ei-rauta
PohjamateriaaliaRauta- ja ei-rautametallit
Akun tyyppi(2) AAA
LevytilaKyllä
liitäntäUSB
mittausalue0 ja 49
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tallennuskapasiteetti (400 lukemaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPohjamateriaaliaAkun tyyppimittausalueTyyppiHinta
EXTECH CG104 Pinnoitetesteri rauta- ja ei-rautapitoinen AH9LVP 40JK42 CG104+/- 4 (0-7.8 Mils), +/- 3% (7.9-39 Mils), +/- 5% (39.1-80 Mils)Rautametallit ja ei-rautametallitAAA0-80 MilsRauta ja ei-rauta€393.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CG204 pinnoitteen paksuusmittari elektroninen
€356.06 / yksikkö