Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 475040 -mittarin digitaalinen voima 0.05 - 176 unssia | AD3HGL 3ZH93

EXTECH 475040 Mittarin digitaalinen voima 0.05 - 176 unssia

Varastossa
Tuote: AD3HGL Malli: 475040Ristiviite: 3ZH93

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€614.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.4% + 1 numero
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
ToimintoMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vetovoima)
alue176 oz. 5000 g / 49 N
päätöslauselma0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusaluepäätöslauselmaHinta
EXTECH 475044 -mittarin digitaalinen voima 0 - 44 paunaa AB3KXP 1TZ42 475044+/- 0.5% + 2 numeroa44 Paunaa / 20 Kg / 196 N0.01 paunaa / 0.01 kg / 0.05 N€877.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 475040 Mittarin digitaalinen voima 0.05 - 176 unssia
€614.32 / yksikkö