Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 475044 -mittarin digitaalinen voima 0 - 44 paunaa AB3KXP 1TZ42

EXTECH 475044 Mittarin digitaalinen voima 0 - 44 Lbs

Varastossa
Tuote: AB3KXP Malli: 475044Ristiviite: 1TZ42

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€877.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.5% + 2 numeroa
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
ToimintoMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vetovoima)
alue44 Paunaa / 20 Kg / 196 N
päätöslauselma0.01 paunaa / 0.01 kg / 0.05 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusaluepäätöslauselmaHinta
EXTECH 475040 -mittarin digitaalinen voima 0.05 - 176 unssia | AD3HGL 3ZH93 475040+/- 0.4% + 1 numero176 oz. 5000 g / 49 N0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€614.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 475044 Mittarin digitaalinen voima 0 - 44 Lbs
€877.58 / yksikkö