Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461995 kierroslukumittarin laser | AB2YZH 1PX61

EXTECH 461995 Kierroslukumittarin laser

Varastossa
Tuote: AB2YZH Malli: 461995Ristiviite: 1PX61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaser-kierroslukumittari
tarkkuus0.05%
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
ValonlähdeLaser
MuistiSisäänrakennettu, tallentaa sekä suurimmat että pienimmät arvot
Kierroslukualue10-99,999 0.5 (Ei yhteyttä) / 20,000 - XNUMX (Yhteystiedot)
Nopeudet0.2 - 6560 XNUMX fpm
TyyppiOta yhteyttä ja ota yhteyttä
TyöetäisyysJopa 78 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusMuistiKierroslukualueTyyppiHinta
EXTECH 461920 Mini Laser Photo Tachometer Ei yhteyttä | AB3LCC 1TZP5 461920+ /-0.05%valinnainenViimeinen / Min / Max2 ja 99,999kontaktiton€229.40
EXTECH 461995-NIST -lasertakometrin kosketus ja kosketukseton AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Max / Last10-99,999 0.5 (Ei yhteyttä) / 20,000 - XNUMX (Yhteystiedot)Ota yhteyttä ja ota yhteyttä€579.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461995 Kierroslukumittarin laser
€481.98 / yksikkö