Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461920 Mini Laser Photo Tachometer Ei yhteyttä | AB3LCC 1TZP5

EXTECH 461920 Mini Laser Photo Takometri, kosketukseton

Varastossa
Tuote: AB3LCC Malli: 461920Ristiviite: 1TZP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaser-kierroslukumittari
tarkkuus+ /-0.05%
Kalibrointitodistusvalinnainen
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
OsoitinKohteessa
ValonlähdeLaser
MuistiViimeinen / Min / Max
päätöslauselma0.1 RPM
Kierroslukualue2 ja 99,999
Tyyppikontaktiton
Toimintakulma+/- 45 astetta
Työetäisyys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusMuistiKierroslukualueTyyppiHinta
EXTECH 461995 kierroslukumittarin laser | AB2YZH 1PX61 4619950.05%-Sisäänrakennettu, tallentaa sekä suurimmat että pienimmät arvot10-99,999 0.5 (Ei yhteyttä) / 20,000 - XNUMX (Yhteystiedot)Ota yhteyttä ja ota yhteyttä€481.98
EXTECH 461995-NIST -lasertakometrin kosketus ja kosketukseton AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Max / Last10-99,999 0.5 (Ei yhteyttä) / 20,000 - XNUMX (Yhteystiedot)Ota yhteyttä ja ota yhteyttä€579.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461920 Mini Laser Photo Takometri, kosketukseton
€229.40 / yksikkö