Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461891 Kierroslukumittarin yhteystiedot | AB2YZG 1PX59

EXTECH 461891 Kierroslukumittarin kontakti

Varastossa
Tuote: AB2YZG Malli: 461891Ristiviite: 1PX59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari
tarkkuus+ /-0.05%
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
MuistiSisäänrakennettu, tallentaa sekä suurimmat että pienimmät arvot
Kierroslukualue0.5 ja 20,000
Nopeudet0.2 - 6560 XNUMX fpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöMuistiKierroslukualueNopeusNopeudetTyyppiHinta
EXTECH 461891-NIST-kierroslukumittari Ota yhteyttä Nist | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%5-numeroinen LCD-näyttöMin / Max / Last0.5 ja 20,0000.05 - 1999.9 M / Min0.2 - 6560 XNUMX fpmOta yhteyttä€406.86
EXTECH RPM33 -yhdistelmävalokuva / kontaktikierroslukumittari | AD4CPU 41D940 Kierrosluku 33+/- 0.05% +1 numeroTaustavalaistu LCD10 tietojoukot2-99,999 2 (valokuva), 20,000-XNUMX XNUMX (yhteystiedot)0 - 2000 M / Min0 - 6560 XNUMX fpmOta yhteyttä ja ota yhteyttä€328.43
EXTECH 461895 Kierroslukumittari 5-99999 Photo / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% lukema + 1 päivä)99,999 XNUMX LCD-näyttöViimeinen / Min / Max5-99,999 (valokuva), 0.5-19,999 (yhteystiedot)---€376.69
EXTECH RPM33-NIST kierroslukumittari 2-20000 rpm | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Taustavalaistu LCD10 tietojoukot-0 - 2000 M / Min--€592.37
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 Rajoitettu Nist Ei Ir-toiminto | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€589.68
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€599.45
EXTECH 461825 Stroboskooppi/kierroslukumittari | CP4VRL 22DC88 461825-------€511.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461891 Kierroslukumittarin kontakti
€300.71 / yksikkö