Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 2847 neulan nenäpihdit 5-1 / 2 tuuman sileä AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Neulankärkipihdit 5-1/2 tuumaa sileä

Varastossa
Tuote: AH3KQK Malli: 2847Ristiviite: 32NF08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäTavi
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 5 / 16 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 64 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta
EXCELTA 2643 ESD -neulanpihdit 4-3 / 4 tuuman sileä | AH3KQA 32NE98 2643Tyyny Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "€30.59
EXCELTA 2647 neulan nenäpihdit 4-3 / 4 tuuman sileä | AH3KQD 32NF02 2647Tyyny Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 2847 Neulankärkipihdit 5-1/2 tuumaa sileä
€41.19 / yksikkö