Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR EB1010SS -suihkutussuutin 1 - 3.8 Gph | AG6ZWT 49T517

EXAIR EB1010SS sumuttava ruiskusuutin 1 - 3.8 Gph

Varastossa
Tuote: AG6ZWT Malli: EB1010SSRistiviite: 49T517

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumuttava suihkusuutin
Ilmankulutus0.9 - 3.0 scfm
Virtausnopeus1 - 3.8 gph
Nesteen toimitusnopeusMatala
Nesteen toimitustyyppiPaine
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Työpaine250 psig
Suihkukuvio @ 15 tuumaa21W
Kierteen koko1/4 FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424309000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Sifonin korkeus (36 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVirtausnopeusHinta
EXAIR AN2010SS -suihkutussuutin 7 Dia. | AG6JQP 35XT14 AN2010SS0.6 - 2.8 scfm1.1 - 3.3 gph€633.66
EXAIR AN2020SS -suihkutussuutin 7.5 Dia. | AG6JQQ 35XT15 AN2020SS2.8 - 11.3 scfm0.6 - 9.9 gph€652.33
EXAIR AN2030SS -suihkutussuutin 8 Halkaisija matala | AG6JQR 35XT16 AN2030SS1.9 - 9.6 scfm3.3 - 23 gph€654.24
EXAIR AN2040SS -suihkutussuutin 9 Dia. | AG6JQT 35XT17 AN2040SS2.8 - 10.2 scfm3.0 - 66 gph€652.33
EXAIR AW2010SS -suihkutussuutin 16 Dia. | AG6JQU 35XT18 AW2010SS0.3 - 1.5 scfm1.3 - 3.5 gph€652.33
EXAIR AW2020SS -suihkutussuutin 19 Dia. | AG6JQV 35XT19 AW2020SS1.7 - 7.1 scfm0.9 - 8.5 gph€607.57
EXAIR AW2030SS -suihkutussuutin 20 Dia. | AG6JQW 35XT20 AW2030SS1.9 - 9.6 scfm0.8 - 15 gph€610.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR EB1010SS sumuttava ruiskusuutin 1 - 3.8 Gph
€346.40 / yksikkö