MARATHON MOTORS Metric moottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Käyttömäärä: Jatkuva , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA PremiumR Rated , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3 vaihe , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , NEMA Design: N , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Takuu: 1 v.
TyyliMalliNimellinen tehokkuuskehysKehysmateriaaliKokonaispituusAkselin dia.Akselin pituusJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
080T17FH15514
85.5%80DAlumiini302mm19mm40 mm230/460 V AC3 / 1.5A€616.49
B
TCA1P13AE211GAA009
87.5%100LValurauta398 mm28mm60 mm230/460 V AC4.4 / 2.2A€1,063.23
B
TCA0031AE211GAA009
88.5%100LValurauta398 mm28mm60 mm230/460 V AC9.8 / 4.9A€964.79
C
TCA0041AE211GAA009
89.5%112MValurauta399 mm28mm60 mm230/460 V AC12.4 / 6.2A€1,416.52
D
TCA0033AE211GAA009
89.5%132SValurauta465 mm38mm80 mm230/460 V AC11.6 / 5.8A€2,046.36
E
TCA0032AE211GAA009
89.5%100LValurauta398 mm28mm60 mm230/460 V AC10.4 / 5.2A€1,047.32
F
TCA0041AP211GAA009
89.5%112MValurauta399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,219.76
D
TCA7P51AE211GAA009
90.2%132SValurauta465 mm38mm80 mm230/460 V AC23.8 / 11.9A€1,633.12
G
TCA7P51AP211GAA009
90.2%132SValurauta465 mm38mm80 mm575V AC9.5A€2,366.88
D
TCA0043AE211GAA009
91%132MValurauta503 mm38mm80 mm230/460 V AC16.2 / 8.1A€1,876.31
H
TCA0042AE211GAA009
91.7%112MValurauta399 mm28mm60 mm230/460 V AC13.8 / 6.9A€1,272.59
I
TCA7P52AE211GAA009
91.7%132MValurauta503 mm38mm80 mm230/460 V AC25.4 / 12.7A€1,825.75
J
TCA7P52AP211GAA009
91.7%132MValurauta503 mm38mm80 mm575V AC10.2A€2,049.42
K
TCA0042AP211GAA009
91.7%112MValurauta399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,269.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?