Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 890003 tyhjiöpoistin äänenvaimennin 1/2 tuumaa Npt 200 F | AF6QUR 20CL85

EXAIR 890003 tyhjiöejektorin äänenvaimennin 1/2 tuuman Npt 200 F

Varastossa
Tuote: AF6QUR Malli: 890003Ristiviite: 20CL85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiönpoistin
Elementin materiaaliHuopa
AsennusmateriaaliAlumiini
ToimintoVähentää kohinaa
Pituus4.5 "
Maks. Lämpötila200-astetta F
NPT-portti1/2 tuumaa
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8413702005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXAIR 890001 Vacuum Ejector äänenvaimennin 1/4 tuumaa Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€63.53
EXAIR 890004 tyhjiöpoistin äänenvaimennin 3/4 tuuman Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€168.42
EXAIR 890005 Tyhjiöpoiston äänenvaimennin 1 tuuman Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "€155.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 890003 tyhjiöejektorin äänenvaimennin 1/2 tuuman Npt 200 F
€122.38 / yksikkö