Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 890005 Tyhjiöpoiston äänenvaimennin 1 tuuman Npt 200 F | AF6QUU 20CL87

EXAIR 890005 Tyhjiöejektorin äänenvaimennin 1 tuuman Npt 200 F

Varastossa
Tuote: AF6QUU Malli: 890005Ristiviite: 20CL87
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
€155.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiönpoistin
Elementin materiaaliHuopa
AsennusmateriaaliAlumiini
ToimintoVähentää kohinaa
Pituus7.875 "
Maks. Lämpötila200-astetta F
NPT-portti1 sisään.
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8413702005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXAIR 890001 Vacuum Ejector äänenvaimennin 1/4 tuumaa Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€63.53
EXAIR 890003 tyhjiöpoistin äänenvaimennin 1/2 tuumaa Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "€122.38
EXAIR 890004 tyhjiöpoistin äänenvaimennin 3/4 tuuman Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€168.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 890005 Tyhjiöejektorin äänenvaimennin 1 tuuman Npt 200 F
€155.47 / yksikkö