Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 890001 Vacuum Ejector äänenvaimennin 1/4 tuumaa Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84

EXAIR 890001 tyhjiöejektorin äänenvaimennin 1/4 tuuman Npt 200 F

Varastossa
Tuote: AF6QUQ Malli: 890001Ristiviite: 20CL84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiönpoistin
Elementin materiaaliHuopa
AsennusmateriaaliAlumiini
ToimintoVähentää kohinaa
Pituus2.5 "
Maks. Lämpötila200-astetta F
NPT-portti1/4 tuumaa
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8413702005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXAIR 890003 tyhjiöpoistin äänenvaimennin 1/2 tuumaa Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "€122.38
EXAIR 890004 tyhjiöpoistin äänenvaimennin 3/4 tuuman Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€168.42
EXAIR 890005 Tyhjiöpoiston äänenvaimennin 1 tuuman Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "€155.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 890001 tyhjiöejektorin äänenvaimennin 1/4 tuuman Npt 200 F
€63.53 / yksikkö