COXREELS Pure Flow -sarjan letkukelat


Suodattaa
Sisällä Dia .: 3 / 8 " , Max. Paine: 6000 psi , Ulkoläpimitta: 5 / 8 "
TyyliMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
EZ-P-BHL-350
6 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "€808.50
B
EZ-TBHL-3100
8 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "€1,245.49

Pure Flow -sarjan letkukelat

COXREELS pure flow -sarjan letkukelat ovat ihanteellisia nesteiden ja ilman syöttösovellusten turvalliseen ja tehokkaaseen käsittelyyn. Niitä käytetään auto-, valmistus-, elintarvike- ja rakennusteollisuudessa. Nämä kelat virtaviivaistavat toimintaa tarjoamalla turvallisen ja organisoidun tavan säilyttää ja annostella letkuja, varmistaa nopean pääsyn ja estää sotkeutumisen tai vaurioita. Näissä letkukeloissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu syöpymätön ilma/nestereitti. Niissä on 90 astetta kääntyvä täysvirtaus NPT-sisääntulo tehokkaaseen ja sujuvaan nesteen siirtoon, minimoiden vastuksen ja paineen laskun annostelun aikana. Nämä kelat on varustettu itsestään sisään vetäytyvällä ominaisuudella, joka parantaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää kompastumisvaaraa. Niissä on teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?