Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 840060 tyhjiöejektori 2294lpm 1/2 tuuman Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 tyhjiöejektori 2294lpm 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AF6QUP Malli: 840060Ristiviite: 20CL83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€469.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiöpoistin
Pakoputken tyyppi1 "(F) NPT
Korkeus56mm
Pituus165mm
Paineportin koko1/2 "(F) NPT
Syöttöpaineen alue0 - 250 psi
Temp. alue250 astetta F maks.
Tyhjiön virtausnopeus2294 Lpm
Tyhjiöportin koko3/4 "(F) NPT
Tyhjiöpaineen alue0 - 85 kPa
Venttiilin tyyppiRotary
Paino1050g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8414100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKorkeusPituusPainoHinta
EXAIR 840015 tyhjiöpoistin 530lpm 3/8 tuuman Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g€280.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 840060 tyhjiöejektori 2294lpm 1/2 tuuman Fnpt
€469.22 / yksikkö