Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 840015 tyhjiöpoistin 530lpm 3/8 tuuman Fnpt | AF6QUM 20CL81

EXAIR 840015 tyhjiöejektori 530lpm 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AF6QUM Malli: 840015Ristiviite: 20CL81

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiöpoistin
Pakoputken tyyppi1/2 "(F) NPT
Korkeus40mm
Pituus138mm
Paineportin koko3/8 "(F) NPT
Syöttöpaineen alue0 - 250 psi
Temp. alue250 astetta F maks.
Tyhjiön virtausnopeus530 Lpm
Tyhjiöportin koko1/2 "(F) NPT
Tyhjiöpaineen alue0 - 85 kPa
Venttiilin tyyppiRotary
Paino450g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8414100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKorkeusPituusPainoHinta
EXAIR 840060 tyhjiöejektori 2294lpm 1/2 tuuman Fnpt | AF6QUP 20CL83 8400601 "(F) NPT56mm165mm1050g€469.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 840015 tyhjiöejektori 530lpm 3/8 tuuman Fnpt
€280.25 / yksikkö