APPROVED VENDOR TC15FER14RMP Ferrule, 1.5 Inch Tri Clover Compatible, Roll-On Expanded Type | CF6CNA

APPROVED VENDOR TC15FER14RMP holkki, 1.5 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, Roll-On laajennettu tyyppi

Tuote: CF6CNA Malli: TC15FER14RMP
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Laippa Dia.1.984 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.125 "
Putki sisäpuolella Dia.1.5 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.KokonaispituusPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC30FER14MMP-holkki, 3 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, keskikokoinen | CF6CMF TC30FER14MMP3.579 "0.846 "2.875 "3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC05FER14AMP Holkki, 1/2 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, pitkä | CF6CMG TC05FER14AMP1"1.1 "3 / 8 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC05FER14MMP holkki, 1/2 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, keskikokoinen, 0.84 tuuman pituus | CF6CMH TC05FER14MMP1"0.85 "3 / 8 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC05FER14WMP holkki, 1/2 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, lyhyt | CF6CMJ TC05FER14WMP1"0.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC05FER10FLANGE Holkki, 1/2 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, 1/1.5 tuuman laippa | CF6CMK TC05FER10LAIPPA1.984 "1.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC075FER14AMP-holkki, 3/4 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, pitkä AMP-tyyli | CF6CML TC075FER14AMP0.984 "1.125 "5 / 8 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC075FER14WMP-holkki, 3/4 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, lyhyt WMP-tyyli | CF6CMM TC075FER14WMP0.984 "1 / 2 "5 / 8 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TC15FER14RMP holkki, 1.5 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, Roll-On laajennettu tyyppi