Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 840030 tyhjiöejektori 1039lpm 3/8 tuuman Fnpt | AF6QUN 20CL82

EXAIR 840030 tyhjiöejektori 1039lpm 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AF6QUN Malli: 840030Ristiviite: 20CL82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiöpoistin
Pakoputken tyyppi3/4 "(F) NPT
Korkeus49mm
Pituus157mm
Paineportin koko3/8 "(F) NPT
Syöttöpaineen alue0 - 250 psi
Temp. alue250 astetta F maks.
Tyhjiön virtausnopeus1039 Lpm
Tyhjiöportin koko1/2 "(F) NPT
Tyhjiöpaineen alue0 - 85 kPa
Venttiilin tyyppiRotary
Paino800g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8414100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKorkeusPituusPainoHinta
EXAIR 840008 tyhjiöpoistin 164lpm 1/8 tuuman Fnpt | AF6QUL 20CL80 8400081/4 "(F) NPT33mm111mm250g€236.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 840030 tyhjiöejektori 1039lpm 3/8 tuuman Fnpt
€337.01 / yksikkö