Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 840008 tyhjiöpoistin 164lpm 1/8 tuuman Fnpt | AF6QUL 20CL80

EXAIR 840008 tyhjiöejektori 164lpm 1/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AF6QUL Malli: 840008Ristiviite: 20CL80
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
€236.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tyhjiöpoistin
Pakoputken tyyppi1/4 "(F) NPT
Korkeus33mm
Pituus111mm
Paineportin koko1/8 "(F) NPT
Syöttöpaineen alue0 - 250 psi
Temp. alue250 astetta F maks.
Tyhjiön virtausnopeus164 Lpm
Tyhjiöportin koko1/4 "(F) NPT
Tyhjiöpaineen alue0 - 85 kPa
Venttiilin tyyppiRotary
Paino250g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8414100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKorkeusPituusPainoHinta
EXAIR 840030 tyhjiöejektori 1039lpm 3/8 tuuman Fnpt | AF6QUN 20CL82 8400303/4 "(F) NPT49mm157mm800g€337.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 840008 tyhjiöejektori 164lpm 1/8 tuuman Fnpt
€236.42 / yksikkö