Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04170.075.0350 Tap Bolt, Plain, 3/4-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6ERE 21C454

EARNEST U04170.075.0350 Kierrepultti, tasainen, 3/4-16 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB6ERE Malli: U04170.075.0350Ristiviite: 21C454

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko3/4-16 x 3-1/2"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3.5 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1484
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04170.075.0350 Kierrepultti, tasainen, 3/4-16 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 5 Pk
€52.46 /pakkaus